Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemmschienenhülle 292619 DIN A4 PP transparent 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-125014603
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     292619
EAN/GTIN:
     4005546205298
Suchbegriffe:
Klemmhülle
Klemmschienenhülle
klemmschienenhülle durable transpar...
klemmhüllen durable
Ob für Präsentationen oder zur Archivierung: Oftmals ist ein schnelles und unkompliziertes Binden von ungelochten Unterlagen gefragt. DURABLE bietet vielseitige Bindelösungen für jede Situation.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmschienenhülle
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,12 mm
max. Anzahl der Blätter:
100 Bl. (80 g/m²)
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: klemmhüllen transparent, Klemmschienen, Klemmschienenhüllen, Schutzhüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 3,37*
1 Tag
39
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,40*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 3,44*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,11*
€ 3,73*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
292919
ab € 3,26*
Ähnlich
Durable
293219
ab € 1,97*
Ähnlich
Durable
293319
ab € 2,20*
Ähnlich
Durable
290006
ab € 0,1468*
Ähnlich
Durable
290007
ab € 0,1478*
Ähnlich
Durable
293007
ab € 8,66*
Ähnlich
Durable
290005
ab € 0,1468*
Ähnlich
Durable
290003
ab € 0,1468*
Ähnlich
Durable
293003
ab € 8,68*
Ähnlich
Durable
290001
ab € 0,1468*
Ähnlich
Durable
293001
ab € 8,66*
Ähnlich
Durable
290019
ab € 0,1478*
Ähnlich
Durable
293019
ab € 7,80*
Ähnlich
Durable
290219
ab € 10,55*
Ähnlich
Durable
293002
ab € 8,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.