Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemmschienenhülle 292619 DIN A4 PP transparent 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/917/a006917o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/917/a006917o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125014603
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     292619
EAN/GTIN:
     4005546205298
Suchbegriffe:
Klemmhülle
Klemmschienenhülle
klemmschienenhülle durable transpar...
klemmhüllen durable
Ob für Präsentationen oder zur Archivierung: Oftmals ist ein schnelles und unkompliziertes Binden von ungelochten Unterlagen gefragt. DURABLE bietet vielseitige Bindelösungen für jede Situation.
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,12
max. Anzahl der Blätter:
100 Bl. (80 g/m²)
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmschienenhülle
Weitere Suchbegriffe: klemmhüllen transparent, Klemmschienen, Klemmschienenhüllen, Schutzhüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,37*
2 Tage
39
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 3,39*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 3,44*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,11*
€ 3,72*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
292919
ab € 3,26*
Ähnlich
Durable
293219
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
293319
ab € 2,19*
Ähnlich
Durable
290006
ab € 0,1478*
Ähnlich
Durable
290007
ab € 0,1478*
Ähnlich
Durable
293007
ab € 8,66*
Ähnlich
Durable
290005
ab € 0,1478*
Ähnlich
Durable
290003
ab € 0,1478*
Ähnlich
Durable
293003
ab € 8,65*
Ähnlich
Durable
290001
ab € 0,1468*
Ähnlich
Durable
293001
ab € 8,71*
Ähnlich
Durable
290019
ab € 0,1468*
Ähnlich
Durable
293019
ab € 7,83*
Ähnlich
Durable
290219
ab € 10,60*
Ähnlich
Durable
293002
ab € 8,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.