Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz- und Ausweishülle A5 transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutz- und Ausweishülle A5 transparent
Schutz- und Ausweishülle A5 transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA213219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213219
EAN/GTIN:
     4005546216621
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • Schutz- und Ausweishüllen aus extrastarker strapazierfähiger Folie zum Schutz von Ausweisen, Heften, Kredit- und Scheckkarten sowie Dokumenten aller Art
  • Mit Einreißschutz
  • dokumentenecht
  • Format geeignet für Behandlungskarten, Lohnsteuerkarten, Kinder-Untersuchungshefte, Befundsmitteilungen und weitere Formate bis einschl. DIN A5
  • Schmalseite oben offen.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.011 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A5
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
210 mm
Marke:
Durable
Material:
Folie
Öffnung:
oben
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: ausweishülle, 2132, Ausweishüllen, Hülle, ID, Pocket, Pocket-ID, PocketID, Schutzhülle, Schutzhüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,35*
€ 0,68*
2 Tage
331
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,69*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,37*
€ 0,70*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,36*
€ 0,72*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,372*
€ 0,734*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
239758
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
213519
ab € 0,25*
Ähnlich
Durable
213119
ab € 0,51*
Ähnlich
Durable
213319
ab € 0,24*
Ähnlich
Durable
213419
ab € 0,23*
Ähnlich
Durable
213719
ab € 0,19*
Ähnlich
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.