Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ausweishülle 213219 148x210mm Polypropylen transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A5, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A5, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A5, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A5, transparent
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A5, transparent
Artikel-Nr.:
     1375-126167103
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213219
EAN/GTIN:
     4005546216621
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Wichtige Dokumente benötigen Schutz vor Verschleiß und Schmutz. Passende Schutzhüllen unterstützen die schnelle Archivierung loser Unterlagen.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Dokumente, Behandlungskarten, Lohnsteuerkarten, Kinder-Untersuchungshefte, Befundmitteilungen
Maße:
148 x 210 mm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A5
Dicke der Folie:
0,17
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
max. Anzahl der Karten:
1 Karte
dokumentenecht:
Ja
Einreißschutz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ausweishülle
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ausweis-hülle durable, ausweis hülle, ausweishuelle 148x210mm, Ausweishüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Kartenhüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Schutzhüllen, Sichthüllen, Sichttaschen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
380
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,65*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,37*
€ 0,69*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,35*
€ 0,70*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,36*
€ 0,72*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,418*
€ 0,822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
213519
ab € 0,25*
Ähnlich
Durable
213119
ab € 0,51*
Ähnlich
Durable
213319
ab € 0,24*
Ähnlich
Durable
213419
ab € 0,23*
Ähnlich
Durable
213819
ab € 0,31*
Ähnlich
Durable
213919
ab € 0,32*
Ähnlich
Durable
214219
ab € 0,49*
Ähnlich
Durable
214019
ab € 0,44*
Ähnlich
Durable
214119
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
213719
ab € 0,18*
Ähnlich
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.