Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbrett Key Board für 24 Schlüsselanhänger grau 212x32x362 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselbrett Key Board für 24 Schlüsselanhänger grau 212x32x362 mm
Schlüsselbrett Key Board für 24 Schlüsselanhänger grau 212x32x362 mm
Artikel-Nr.:
     467-#DURA195610
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195610
EAN/GTIN:
     4005546103785
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
  • Schlüsselboard mit 4 sicheren Hakenleisten für Schlüsselanhänger KEY CLIP
  • variable Steckhöhen der Schlüsselleisten erlauben eine sehr individuelle Nutzung
  • permanent sichtbares Beschriftungsfeld bei den Schlüsselanhängern KEY CLIP, da der Schlüssel flach dahinter liegt
  • einfach an die Wand zu schrauben
  • Höhe: 400 mm
  • Farbe: grau
  • inkl. 6 Schlüsselanhänger KEY CLIP
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
24
Breite:
212 mm
Bruttogewicht:
0.727 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
362 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Aluminium
Tiefe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselleiste, Schlüsselbox, Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, schlüsselanhänger, 1956, Schlüsseletui, Schlüsselhalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 19,48*
€ 25,06*
€ 6,78*
ab € 19,63*
€ 25,37*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 19,66*
€ 25,37*
4 Tage
440
€ 6,95*
ab € 20,02*
€ 27,07*
€ 4,00*
ab € 20,63*
€ 27,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,31*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,68*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.