Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Durabin Lid blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel Durabin Lid blau
Deckel Durabin Lid blau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1800497040
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800497040
EAN/GTIN:
     7318080497041
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Deckel DURABIN LID 60
  • für Abfallbehälter DURABIN 60
  • rechteckig
  • mit Griffen für leichtes Abnehmen
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.44 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,27*
€ 11,29*
8 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 7,44*
€ 12,08*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 16,19*
€ 22,89*
€ 3,50*
ab € 21,53*
€ 30,18*
€ 8,00*
ab € 29,23*
€ 39,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1800497210
ab € 7,56*
Ähnlich
Durable
1800497030
ab € 6,74*
Ähnlich
Durable
1800497050
ab € 6,45*
Ähnlich
Durable
1800497020
ab € 7,27*
Ähnlich
Durable
1800497010
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.