Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstasche magnetisch A4 blau VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kennzeichnungstasche magnetisch A4 blau VE=50 Stück
Kennzeichnungstasche magnetisch A4 blau VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA174407
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1744-07
EAN/GTIN:
     4005546109039
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • Kennzeichnungstasche magnetisch
  • Werkstoff: PP
  • Ausführung: dokumentenecht
  • Farbe: dunkelblau
  • Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen
  • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen, Lochblechwänden und Metallbehältern
  • blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie
  • Außenformat (B x H): 223 x 313 mm
  • Innenmaße: (B x H) 210 x 297 mm
  • Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen:
Befestigung:
magnetisch
Blattformat:
A4
Breite:
223 mm
Bruttogewicht:
3.607 kg
Farbe:
blau
Farbname:
dunkelblau
für Format:
A4
Höhe:
313 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
50 Stück
Angebote (46)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 100,70*
€ 120,32*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 100,24*
€ 120,33*
Lager 467
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 105,32*
€ 125,30*
1 Tag
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 105,55*
€ 126,09*
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,89*
€ 131,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,30*
€ 149,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,11*
€ 146,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,61*
€ 137,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,19*
€ 128,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 108,18*
€ 128,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,32*
€ 125,33
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 94,93*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,42*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,82*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,476*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,38*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,80*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,22*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,17*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,52*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,08*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,91*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,51*
Ähnlich
Durable
174807
ab € 39,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.