Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kennzeichnungstasche 174407 A4 magn. d.bl 50 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-126671153
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174407
EAN/GTIN:
     4005546109039
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Etikettentasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen. Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen, Lochblechwänden und Metallbehältern.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Etikettenhülle
Maße:
23,3 x 31,3 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
magnethaftend:
Ja
selbstklebend:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
dunkelblau
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 100,90*
€ 119,38*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 104,57*
€ 124,38*
Lager 1682
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 127,86*
9 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 111,43*
€ 131,51*
4 Tage
28
pro Packung
€ 6,95*
ab € 106,08*
€ 131,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,86*
€ 152,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,68*
€ 149,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,27*
€ 141,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,00*
€ 134,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,28*
€ 128,85
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.