Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-DURABLE174407 Herst.-Nr.: 174407 EAN/GTIN: 4005546109039 |
| |
|
| | |
| Beschriftungsschilder magnetisch
Anwendung Für das einfache Beschildern an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern
Ausführung • aus strapazierfähigem Polypropylen, mit transparenter Vorderfolie • mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • scannertauglich und dokumentenecht
Ausführung • schneller Austausch der Einsteckschilder
Hinweis Download-Vorlage für Einsteckschilder unter www.duraprint.de
Lieferung ohne Einsteckschilder Weitere Informationen: | | Passend für DIN-Format: | 1 x DIN A4 (hoch) | Innenbreite: | 210 mm | Werkstoff: | PP | Innenhöhe: | 297 mm | Anzahl Stück pro Paket: | 50 | Außenbreite: | 233 mm | Farbe: | Blau | Außenhöhe: | 313 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, durable magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen a4, Arbeitsplatz-Organisation, Dokumententaschen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Aluminium Flachpaletten, DURABLE |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 100,90* | € 119,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 104,57* | € 124,38* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 108,28* | € 127,86* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 110,29* | € 129,91* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 112,72* | € 132,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2544* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|