Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A4 quer, dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A4 quer, dunkelblau
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A4 quer, dunkelblau
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A4 quer, dunkelblau
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A4 quer, dunkelblau
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche extra stark A4 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1682-126672153
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174807
EAN/GTIN:
     4005546109077
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Magnettasche mit starker Haftkraft für metallische Oberflächen. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Magnetische Kennzeichnungstasche mit starker Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym Stark-Magnete • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 quer / 297 x 210 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1748
Außenmaße (B x H):
311 mm x 280 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
297 mm x 210 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen a4, magnetische kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche magnetisch, magnetische dokumententasche, magnettasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
9
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 40,76*
€ 49,53*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 40,64*
€ 49,55*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 42,15*
€ 53,28*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,20*
€ 53,28*
1 Tag
288
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 41,61*
€ 53,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,53*
€ 58,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,33*
€ 58,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,34*
€ 56,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,04*
€ 53,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,28*
€ 51,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,76*
€ 48,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
€ 4,402*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.