Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern 26mm verzinkt VE=1000 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Büroklammern 26mm verzinkt VE=1000 Stück
Büroklammern 26mm verzinkt VE=1000 Stück
Büroklammern 26mm verzinkt VE=1000 Stück
Büroklammern 26mm verzinkt VE=1000 Stück
Büroklammern 26mm verzinkt VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA120725
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     120725
EAN/GTIN:
     4005546102030
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammer
  • Ausführung der Form: spitze Form
  • Werkstoff: Metall
  • Länge: 26 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Art der Verpackung und Inhalt: Schachtel mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.403 kg
Farbe:
verzinkt
Farbname:
verzinkt
Form:
spitz
Klammerngröße:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, 1207, Briefklammern, Büroklammern, Klammern
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Satz
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,24*
4 Tage
unbekannt
10
pro Satz
€ 4,50*
ab € 1,678*
€ 2,615*
1 Tag
230
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,51*
€ 2,75*
3
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,95*
5 Tage
51
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 3,06*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 2,24*
€ 2,67
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,16*
€ 2,57
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,02*
€ 2,40
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,88*
€ 2,24
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 1,87*
€ 2,23
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,52*
€ 1,81
pro Satz
1 Satz enthält 1.000 Stück (ab € 0,00152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,45*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,56*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,49*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,30*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,92*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.