Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFKLAMMERNSPENDER TREND, transluzent blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE BRIEFKLAMMERNSPENDER TREND, transluzent blau
DURABLE BRIEFKLAMMERNSPENDER TREND, transluzent blau
DURABLE BRIEFKLAMMERNSPENDER TREND, transluzent blau
Artikel-Nr.:
     C1138-1709051540
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709051540
EAN/GTIN:
     7318089051541
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Briefklammernspender mit Magnetrand gefüllt mit Briefklammern. • Briefklammernspender mit Magnetrand zur leichten Entnahme der Briefklammern • Inkl. 100 Briefklammern verzinkt in der Größe 26 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1709051
Außenmaße (Höhe):
75 mm
Farbe:
Transluzent Blau
Füllmenge:
100 Briefklammern
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Außenmaße (Länge):
26 mm
Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender blau, briefklammernspender, briefklammernspender durable, paper clip box, briefklammerspender, klammerspender, büroklammerspender, briefklammern, spender für briefklammern, spender für büroklammern, magnetspender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
120424
ab € 0,25*
Zubehör
Durable
120625
ab € 0,27*
Zubehör
Durable
120824
ab € 0,36*
Zubehör
Durable
121025
ab € 0,36*
Zubehör
Durable
122425
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.