Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX CUBO, 75 x 35 x 75 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX CUBO, 75 x 35 x 75 mm, schwarz
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX CUBO, 75 x 35 x 75 mm, schwarz
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX CUBO, 75 x 35 x 75 mm, schwarz
DURABLE Büroklammerspender PAPER CLIP BOX CUBO, 75 x 35 x 75 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA772301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     772301
EAN/GTIN:
     4005546700762
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Briefklammernspender mit großer Griffmulde. • Briefklammernspender mit großer Griffmulde
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7723
Außenmaße (B x H x L/T):
75 mm x 35 mm x 75 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
100 Briefklammern
Serie:
CUBO®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender schwarz, briefklammernspender, briefklammernspender durable, paper clip box, briefklammerspender, klammerspender, büroklammerspender, briefklammern, spender für briefklammern, spender für büroklammern
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 4,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,63*
€ 22,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
772701
ab € 5,96*
Zubehör
Durable
772201
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
244701
ab € 22,51*
Zubehör
Durable
772401
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.