Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONCDONN17G Herst.-Nr.: 110518707101 EAN/GTIN: 4015867229545 |
| | |
|
| | |
| - 12-in-1 USB-Typ-C zu HDMI/DisplayPort/USB-C PD/USB-C data/USB 3.0/USB 2.0/SD/TF/GbE/AUX Multiport-Adapter
- unterstützt HDMI-Auflösungen bis zu 4K bei 60Hz
- unterstützt DisplayPort-Auflösungen bis 4K, 60Hz
- unterstützt gleichzeitig DisplayPort und HDMI
- unterstützt USB Power-Delivery (PD) bis 100W
- bietet ein Gigabit Ethernet-Port mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s
- integriertes Wake-on-LAN zum ferngesteuerten Starten von Rechnern
- Anzeigenmodi: Erweitert, Gespiegelt
- unterstützt DisplayPort MST-Modus (nur Windows 10/8/7)
- USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbps
- Multi-Plattform-Unterstützung: Windows, Mac OS, Chrome OS
- einfache Plug-and-Play-Installation
- Kabellänge 18cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Bruttogewicht: | 0.232 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 17 mm | Länge: | 280 mm | Marke: | Conceptronic | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, dockingstation conceptronic, docking station, notebook docking station 100w, Anschluss, DisplayPort, DisplayPort-Anschluss, DisplayPortAnschluss, HDMI, HDMI-Anschluss, HDMIAnschluss, USB, USB-Verteiler, USBVerteiler, Verteiler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 62,23* | € 80,17* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 67,18* | € 86,27* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 68,25* | € 87,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 73,56* | € 94,18* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 73,58* | € 94,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|