Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic DONN17G Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic DONN17G Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Conceptronic DONN17G Notebook-Dockingstation & Portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     C2904-DONN17G
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     DONN17G
EAN/GTIN:
     4015867229545
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Die 12-in-1 Dockingstation ermöglicht Dir die Erweiterung der USB-Type-C-Kapazität Deines Gerätes mit HDMI/DisplayPort/USB-C PD/USB-C data/USB 3.0/USB 2.0/SD/TF/GbE/AUX-Port. Der Adapter bietet eine einfache Möglichkeit zum Anschluss von HDTVs oder anderen Geräten, wie Monitoren oder Projektoren, mit USB-Typ-C-Geräten die eine HDMI Ausgabe unterstützen, wie Smartphones, tragbare Spielkonsolen, MacBooks, Chromebook Pixel und anderen aktuellen Laptops mit USB-Typ-C oder Thunderbolt3-Ports. Der Multiport-Videoadapter ermöglicht die Spiegelung oder Erweiterung des Inhalts an drei zusätzlichen Monitoren gleichzeitig (2 x HDMI, 1 x DisplayPort). Deine ideale und schnelle Lösung um eine dreifacher bildschirm-Workstation aufzustellen. Perfekt für Home Entertainment, Office-Präsentationen oder Unterricht im Klassenzimmer.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Tiefe:
280 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
232 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Kopfhörerausgänge:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
305 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Paketgewicht:
315 g
Energiequelle:
USB
Netzstecker:
USB Typ-C
USB Kabellänge:
0.18 m
Produktfarbe:
Grau
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
HD-Typ:
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt:
3
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Markenkompatibilität:
Universal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.