| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLEA60568 Herst.-Nr.: 60568 EAN/GTIN: 4018909410581 |
| |
|
| | |
| - Hohe Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, pflanzliches Öl und Reinigungsmittel.
- Farbig sortiert.
- Packung mit 1 Paar
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0750 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Marke: | Clean+Clever | Material: | Latex | Packungsinhalt: | 1 Paar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, spülhandschuhe latex, gummihandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,99* | € 1,70* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,98* | € 1,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,05* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,49* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|