Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock A4 liniert mit Rand 80 Blatt farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kollegblock A4 liniert mit Rand 80 Blatt farbig sortiert
Kollegblock A4 liniert mit Rand 80 Blatt farbig sortiert
Kollegblock A4 liniert mit Rand 80 Blatt farbig sortiert
Kollegblock A4 liniert mit Rand 80 Blatt farbig sortiert
Kollegblock A4 liniert mit Rand 80 Blatt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI68225C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     68225C
EAN/GTIN:
     3329680682250
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Satiniertes Papier, schneeweiß, holzfrei 90g/qm
  • spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
  • Einband: Matris-Karo, flexibel, stabil mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
22.5 mm
Bruttogewicht:
0.5524 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
29.7 mm
Lineatur:
Lineatur 25
Lochung:
4-fach
Marke:
Clairefontaine
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
15
€ 5,87*
ab € 2,48*
€ 4,38*
€ 6,95*
ab € 2,59*
€ 4,64*
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 4,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,031* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
22903203
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
68252C
ab € 2,39*
Sonstiges
Clairefontaine
82510C
ab € 2,19*
Sonstiges
Clairefontaine
8256C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
68226C
ab € 2,20*
Sonstiges
Clairefontaine
68256C
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.