| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CLA68226C Herst.-Nr.: 68226C EAN/GTIN: 3329680682267 |
| |
|
| | |
| Mit flexiblem, stabilem Deckel. Mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hoch glänzend. Das Papier ist satiniert, schneeweiß und holzfrei. Mit 4-fach Lochung und Mikroperforation. Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung. Doppelspiralbindung. Block à 80 Blatt. Grammatur: 90 g/qm. Format: DIN A4. Weitere Informationen: | | Ausführung: | kariert mit Rand | Anreißer (Online): | Collegeblock A4 kariert, mit Rand rechts, 80 Blatt, 4-fach Lochung, satiniert | Kurzbeschreibung (Online): | Collegeblock, DIN A4 kariert, mit Rand rechts, 80 Blatt, 90g/qm, 4-fach Lochung, satiniert | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, collegeblock a4 kariert 90g, rechenblock a4, rechenblock, Collegblock, Collegblöcke, Kollegblock, Kollegblöcke, Sprialblock, Schulblock, Schulblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke, Notizblock |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,48* | € 4,40* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,59* | € 4,66* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,20* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,03238* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|