Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock A4 liniert A4, mit Doppelrand rechts u. links, 80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/cla68256c_a1.jpg
images/web_details/cla68256c_a1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-CLA68256C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     68256C
EAN/GTIN:
     3329680682564
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Mit flexiblem, stabilem Deckel. Mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hoch glänzend. Das Papier ist satiniert, schneeweiß und holzfrei. Mit 4-fach Lochung und Mikroperforation. Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung. Doppelspiralbindung. Block à 80 Blatt. Grammatur: 90 g/qm. Format: DIN A4.
Weitere Informationen:
Ausführung:
liniert m. Doppelrand rechts u. links
Anreißer (Online):
Collegeblock A4 liniert, mit Rand rechts und links, 80 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Collegeblock, DIN A4 liniert, mit Rand rechts und links, 80 Blatt, 90g/qm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 2,37*
€ 4,33*
10 Tage
30
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 4,40*
€ 5,50*
ab € 2,21*
€ 4,84*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
22903203
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
68225C
ab € 2,19*
Sonstiges
Clairefontaine
68252C
ab € 2,39*
Sonstiges
Clairefontaine
82510C
ab € 2,19*
Sonstiges
Clairefontaine
8256C
ab € 2,41*
Sonstiges
Clairefontaine
68226C
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.