Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier A4 Pollen 160g 50 Blatt elfenbein


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papier A4 Pollen 160g 50 Blatt elfenbein
Papier A4 Pollen 160g 50 Blatt elfenbein
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI14204C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     14204C
EAN/GTIN:
     3329680142044
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.49 kg
Farbe:
elfenbein
Farbname:
elfenbein
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,113* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
1517C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
4204C
ab € 0,0915*
Zubehör
Clairefontaine
5441C
ab € 2,17*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2817C
ab € 4,47*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1317C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1617C
ab € 3,02*
Zubehör
Clairefontaine
12017C
ab € 2,69*
Zubehör
Clairefontaine
5440C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
7051C
ab € 69,73*
Zubehör
Clairefontaine
55442C
ab € 35,61*
Zubehör
Clairefontaine
55446C
ab € 25,12*
Zubehör
Clairefontaine
55445C
ab € 18,08*
Zubehör
Clairefontaine
11217C
ab € 1,49*
Zubehör
Clairefontaine
1417C
ab € 1,67*
Zubehör
Clairefontaine
75017C
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.