Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 1517C Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 1517C Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte
Clairefontaine 1517C Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte
Clairefontaine 1517C Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103158618
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1517C
EAN/GTIN:
     3329680151701
Suchbegriffe:
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Grußkarten
glückwunschkarte clairefontaine
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Standard-Grußkarte
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Papier
Papiergewicht
210 g/m²
Abmessungen (BxTxH)
213 x 106 x 1 mm
Menge pro Behälter
25 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: glückwunsch-karten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
14204C
ab € 5,61*
Zubehör
Clairefontaine
4204C
ab € 0,0915*
Zubehör
Clairefontaine
5441C
ab € 2,16*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2817C
ab € 4,47*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1317C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1617C
ab € 3,01*
Zubehör
Clairefontaine
12017C
ab € 2,69*
Zubehör
Clairefontaine
5440C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
7051C
ab € 69,19*
Zubehör
Clairefontaine
55442C
ab € 35,64*
Zubehör
Clairefontaine
55446C
ab € 25,10*
Zubehör
Clairefontaine
55445C
ab € 18,09*
Zubehör
Clairefontaine
11217C
ab € 1,49*
Zubehör
Clairefontaine
1417C
ab € 1,68*
Zubehör
Clairefontaine
75017C
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.