Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück elfenbein
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück elfenbein
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1417C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1417C
EAN/GTIN:
     3329680141702
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
briefkarten elfenbein
briefkarten
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
82 mm
Bruttogewicht:
0.0022 kg
Farbe:
elfenbein
Farbname:
elfenbein
Höhe:
128 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Briefkarte, Designkarte, Einsteckkarte, Glückwunschkarte, Karte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,77*
€ 2,62*
1
€ 5,50*
ab € 1,68*
€ 4,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
14204C
ab € 5,61*
Zubehör
Clairefontaine
1517C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
4204C
ab € 0,0915*
Zubehör
Clairefontaine
5441C
ab € 2,16*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2817C
ab € 4,47*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1317C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1617C
ab € 3,01*
Zubehör
Clairefontaine
12017C
ab € 2,69*
Zubehör
Clairefontaine
5440C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
7051C
ab € 69,19*
Zubehör
Clairefontaine
55442C
ab € 35,64*
Zubehör
Clairefontaine
55446C
ab € 25,10*
Zubehör
Clairefontaine
55445C
ab € 18,09*
Zubehör
Clairefontaine
11217C
ab € 1,49*
Zubehör
Clairefontaine
75017C
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.