Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung elfenbein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung elfenbein
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung elfenbein
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI7051C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     7051C
EAN/GTIN:
     3329680705102
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
4.295 kg
Farbe:
elfenbein
Farbname:
elfenbein
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,34595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,10*
€ 114,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,43*
€ 113,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,42*
€ 108,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,25*
€ 97,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 79,70*
€ 94,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,19*
€ 82,34
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
14204C
ab € 5,61*
Zubehör
Clairefontaine
1517C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
4204C
ab € 0,0915*
Zubehör
Clairefontaine
5441C
ab € 2,16*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2817C
ab € 4,47*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1317C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1617C
ab € 3,01*
Zubehör
Clairefontaine
12017C
ab € 2,69*
Zubehör
Clairefontaine
5440C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
55442C
ab € 35,64*
Zubehör
Clairefontaine
55446C
ab € 25,10*
Zubehör
Clairefontaine
55445C
ab € 18,09*
Zubehör
Clairefontaine
11217C
ab € 1,49*
Zubehör
Clairefontaine
1417C
ab € 1,68*
Zubehör
Clairefontaine
75017C
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.