Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung elfenbein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung elfenbein
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung elfenbein
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI55446C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55446C
EAN/GTIN:
     3329680554465
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
1.215 kg
Farbe:
elfenbein
Farbname:
elfenbein
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,56*
€ 43,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,40*
€ 43,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,79*
€ 41,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,59*
€ 38,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
14204C
ab € 5,63*
Zubehör
Clairefontaine
1517C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
4204C
ab € 0,0915*
Zubehör
Clairefontaine
5441C
ab € 2,17*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2817C
ab € 4,48*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1317C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1617C
ab € 3,02*
Zubehör
Clairefontaine
12017C
ab € 2,74*
Zubehör
Clairefontaine
5440C
ab € 2,36*
Zubehör
Clairefontaine
7051C
ab € 69,30*
Zubehör
Clairefontaine
55442C
ab € 35,75*
Zubehör
Clairefontaine
55445C
ab € 18,87*
Zubehör
Clairefontaine
11217C
ab € 1,64*
Zubehör
Clairefontaine
1417C
ab € 1,77*
Zubehör
Clairefontaine
75017C
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.