Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Canon CLI-551BK XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Canon CLI-551BK XL schwarz
Tintenpatrone Canon CLI-551BK XL schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CANOCLI551BKXL
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6443B001
EAN/GTIN:
     4960999904948
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Druckerpatrone Canon CLI-551 BK XL
  • Inhalt: 11,0 ml
  • Farbe: schwarz
  • Einzelpatrone
  • Verwendung für Druckertyp: Tintenstrahldrucker
  • Geeignet für die Druckermodelle: Pixma iP7250, Pixma MG5450, Pixma MG6350
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
schwarz
Füllmenge:
11 ml
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Canon
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
CLI-551BK XL

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 7200 Series; Pixma IP 7240; Pixma IP 7250; Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma IX 6800 Series; Pixma IX 6820; Pixma IX 6850; Pixma MG 5400 Series; Pixma MG 5450; Pixma MG 5500 Series; Pixma MG 5550; Pixma MG 5600 Series; Pixma MG 5650; Pixma MG 5650 white; Pixma MG 5655; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 6400 Series; Pixma MG 6420; Pixma MG 6450; Pixma MG 6600 Series; Pixma MG 6650; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550; Pixma MX 720 Series; Pixma MX 725; Pixma MX 920 Series; Pixma MX 922; Pixma MX 925
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,88*
€ 14,07*
3 Tage
79
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 10,94*
€ 14,22*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,12*
€ 14,35*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,41*
€ 14,68*
Lager 467
54
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,93*
€ 15,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B001
ab € 8,86*
Ähnlich
Canon
6509B001
ab € 9,11*
Ähnlich
Canon
6444B001
ab € 11,98*
Ähnlich
Canon
6512B001
ab € 9,06*
Ähnlich
Canon
6447B001
ab € 12,29*
Ähnlich
Canon
6510B001
ab € 9,06*
Ähnlich
Canon
6445B001
ab € 12,29*
Ähnlich
Canon
6511B001
ab € 8,99*
Ähnlich
Canon
6446B001
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.