Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-551GY XL, XL-Tintentank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CLI-551GY XL, XL-Tintentank Grau
Canon CLI-551GY XL, XL-Tintentank Grau
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-6447B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6447B001
EAN/GTIN:
     4960999904542
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon CLI-551GY XL, XL-Tintentank Grau

Weitere Informationen:
XL-Tinte:
Mit den original Canon XL-Tinten erhalten Sie mehr Ausdrucke für Ihr Geld, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen. Die PIXMA XL-Tinten ermöglichen das Drucken von deutlich mehr Seiten als die Standardpatronen und erhöhen so auch die Austauschintervalle – ideal für alle, die viel drucken.
Eigenschaften:
Diese graue Tinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2-mal mehr Seiten als die Standardpatrone. Die graue Tinte mit ChromaLife100+ System wird zum Druck von Fotos verwendet. Mit diesem 11 ml fassenden Tintentank können bis zu 275 Farbfotos im Format 10 x 15 cm gedruckt werden.
Patronenmerkmale:
Canon ChromaLife100+
Kompatibel mit:
Canon PIXMA iP8750, iX6850, MG5655, MG6350, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B001
ab € 9,00*
Ähnlich
Canon
6443B001
ab € 10,87*
Ähnlich
Canon
6509B001
ab € 9,08*
Ähnlich
Canon
6444B001
ab € 12,07*
Ähnlich
Canon
6512B001
ab € 8,99*
Ähnlich
Canon
6510B001
ab € 9,03*
Ähnlich
Canon
6445B001
ab € 12,32*
Ähnlich
Canon
6511B001
ab € 9,03*
Ähnlich
Canon
6446B001
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.