Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone Canon CLI-551BK XL black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patrone Canon CLI-551BK XL black
Patrone Canon CLI-551BK XL black
Artikel-Nr.:
     832-112171
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6443B001
EAN/GTIN:
     4960999904948
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese schwarze Tinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2 mal mehr Seiten als der Standardtank. Die schwarze Tinte mit ChromaLife100+ System wird zum Druck von Fotos verwendet. Mit dieser 11 ml Tinte können bis zu 1.125 Farbfotos im Format 10 x 15 cm gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 29102¹ Standard).
Weitere Informationen:
weight:
0.191 kg
height:
0.102 m
width:
0.116 m
depth:
0.045 m

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 7200 Series; Pixma IP 7240; Pixma IP 7250; Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma IX 6800 Series; Pixma IX 6820; Pixma IX 6850; Pixma MG 5400 Series; Pixma MG 5450; Pixma MG 5500 Series; Pixma MG 5550; Pixma MG 5600 Series; Pixma MG 5650; Pixma MG 5650 white; Pixma MG 5655; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 6400 Series; Pixma MG 6420; Pixma MG 6450; Pixma MG 6600 Series; Pixma MG 6650; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550; Pixma MX 720 Series; Pixma MX 725; Pixma MX 920 Series; Pixma MX 922; Pixma MX 925
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,88*
€ 14,07*
4 Tage
79
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 10,94*
€ 14,22*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,12*
€ 14,35*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 11,41*
€ 14,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 14,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B001
ab € 8,86*
Ähnlich
Canon
6509B001
ab € 9,11*
Ähnlich
Canon
6444B001
ab € 11,98*
Ähnlich
Canon
6512B001
ab € 9,06*
Ähnlich
Canon
6447B001
ab € 12,29*
Ähnlich
Canon
6510B001
ab € 9,06*
Ähnlich
Canon
6445B001
ab € 12,29*
Ähnlich
Canon
6511B001
ab € 8,99*
Ähnlich
Canon
6446B001
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.