Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CANO5225B005 Herst.-Nr.: 5225B005 EAN/GTIN: 8714574572536 |
| |
|
| | |
| - Verbrauchsmaterial
- Typ: Tintenpatrone
- Ca. 180 Seiten Reichweite
- Farbe Schwarz
- Kompatibel zu: PIXMA MG2150; PIXMA MG2250; PIXMA MG3150; PIXMA MG3250; PIXMA MG3550; PIXMA MG3650; PIXMA MG4150; PIXMA MG4250; PIXMA MX375; PIXMA MX395; PIXMA MX435; PIXMA MX455; PIXMA MX475; PIXMA MX515; PIXMA MX525; PIXMA MX535
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.074 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | Canon | max. Anzahl der Druckseiten: | 180 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | PG-540 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma MG 2100 Series; Pixma MG 2140; Pixma MG 2150; Pixma MG 2200 Series; Pixma MG 2250; Pixma MG 2255; Pixma MG 3100 Series; Pixma MG 3140; Pixma MG 3150; Pixma MG 3155; Pixma MG 3200 Series; Pixma MG 3250; Pixma MG 3255; Pixma MG 3500 Series; Pixma MG 3520; Pixma MG 3550; Pixma MG 3550 red; Pixma MG 3550 Series; Pixma MG 3550 white; Pixma MG 3600 Series; Pixma MG 3640 S; Pixma MG 3650; Pixma MG 3650 red; Pixma MG 3650 S black; Pixma MG 3650 S red; Pixma MG 3650 S white; Pixma MG 3650 Series; Pixma MG 3650 white; Pixma MG 4140; Pixma MG 4150; Pixma MG 4200 Series; Pixma MG 4250; Pixma MX 370; Pixma MX 370 Series; Pixma MX 375; Pixma MX 390 Series; Pixma MX 395; Pixma MX 430 Series; Pixma MX 432; Pixma MX 435; Pixma MX 450 Series; Pixma MX 454; Pixma MX 455; Pixma MX 470 Series; Pixma MX 472; Pixma MX 475; Pixma MX 510 Series; Pixma MX 515; Pixma MX 520 Series; Pixma MX 524; Pixma MX 525; Pixma MX 530 Series; Pixma MX 532; Pixma MX 535; Pixma TS 5100 Series; Pixma TS 5140; Pixma TS 5150; Pixma TS 5151 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone black, druckerkopf canon, druckkopf, Druckpatrone, Inkjet, Inkjetpatrone, Patrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 13,65* | € 18,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,84* | € 18,70* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,22* | € 19,21* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 14,22* | € 19,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,20* | € 19,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|