Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauchkassette HSE-231E 11,2mm schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauchkassette HSE-231E 11,2mm schwarz/weiß
Schrumpfschlauchkassette HSE-231E 11,2mm schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BROTHSE231E
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HSE231E
EAN/GTIN:
     4977766822824
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • HSE-Schrumpfschlauchkassette
  • Schrumpfrate 3:1
  • Der Schrumpfschlauch ermöglicht es Etiketten zu erstellen, die sicher haftend an Kabeln mit bis zu 11,2mm Durchmesser angebracht werden können.
  • schrumpft bei Wärmeeinwirkung
  • für eine einfache Kabelkennzeichnung
  • für beständige, perfekt lesbare Ergebnisse
  • geeignet für Kabel und Drähte bis maximal 600V und 125 Grad C.
  • Der Schlauch ist mit folgenden Geräten kompatibel: P-touch P700; P-touch P750W; P-touch H300; P-touch H500; P-touch E300VP; P-touch E500VP; P-touch E550WVP; P-touch H300LI; P-touch H500LI
  • Farbe: schwarz auf weiß
  • Bandbreite: 11,2 mm
  • Bandlänge 1,5m
Weitere Informationen:
Bandbreite:
11,2 mm
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
1.5 m
Bruttogewicht:
0.042 kg
Gerätesystem:
p-touch
Haftklebung:
permanent
Marke:
Brother
Schriftfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch D 600 VP; P-Touch D 610 BT; P-Touch D 610 BTVP; P-Touch D 610 Series; P-Touch E 300 VP; P-Touch E 500 VP; P-Touch H 300; P-Touch H 300 Li; P-Touch H 300 Series; P-Touch H 500; P-Touch H 500 Li; P-Touch H 500 Series; P-Touch P 700; P-Touch P 750 Series; P-Touch P 750 TDI; P-Touch P 750 W; P-Touch P 750 W + 4 tapes; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Schrumpfschlauch, beschriftungsbänder brother schwarz auf weiss, hängebox, hängebox weiß, 231, 231E, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, HSE, HSE-231, HSE231, Kassette, Schrumpfschlauchkassette
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,52*
€ 24,12*
€ 4,50*
ab € 17,49*
€ 24,13*
€ 5,95*
ab € 17,64*
€ 24,13*
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 25,18*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,91*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TZEPR851
ab € 14,85*
Ähnlich
Brother
TZeR251
ab € 7,68*
Ähnlich
Brother
TZeR254
ab € 7,68*
Ähnlich
Brother
TZeR931
ab € 5,52*
Ähnlich
Brother
TZeRL34
ab € 5,53*
Ähnlich
Brother
TZeRW54
ab € 7,68*
Ähnlich
Brother
TZECL3
ab € 8,83*
Ähnlich
Brother
TZECL4
ab € 9,35*
Ähnlich
Brother
TZECL6
ab € 15,84*
Ähnlich
Brother
TZESE4
ab € 18,68*
Ähnlich
Brother
TZES121
ab € 8,99*
Ähnlich
Brother
TZES131
ab € 9,89*
Ähnlich
Brother
TZES141
ab € 11,58*
Ähnlich
Brother
TZES151
ab € 12,90*
Ähnlich
Brother
TZES211
ab € 9,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.