Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BROTDK-44205 Herst.-Nr.: DK-44205 EAN/GTIN: 4977766635127 |
| | |
|
| | |
| - Etiketten für Beschriftungssystem / Etikettendrucker Brother QL-500, -550, -560, -570, -580N, -650TD, -1050, -1050N, -1060N
- wiederablösbar
- Etikettenbreite: 62mm
- Rollenlänge: 30,48,
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Anwendung: | für Brother Etikettendrucker | Bandlänge: | 30.48 m | Bruttogewicht: | 0.42 kg | Etikettenbreite: | 62 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | ablösbar | Marke: | Brother | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1 Rolle | Rollenlänge: | 30,48 m |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, thermodirekt-etiketten 6x6 cm, adress etiketten, adress-etiketten weiß, 44205, Aufkleber, Beschriftungs, Beschriftungs-Etikett, BeschriftungsEtikett, DK, DK-44205, DK-Etiketten, DK44205, DKEtiketten, Endlosetikett, Etikett, Etiketten, Label |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,26* | € 16,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,16* | € 16,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,47* | € 16,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 12,54* | € 16,78* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,12* | € 17,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3.048 Zentimeter (ab € 0,00431* pro Zentimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|