Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BROTDK-22113 Herst.-Nr.: DK-22113 EAN/GTIN: 4977766628235 |
| | |
|
| | |
| - Etiketten für Beschriftungssystem / Etikettendrucker Brother QL-500, -550, -560, -570, -580N, -650TD, -1050, -1050N, -1060N
- in reißfester, spritzwassergeschützter Filmqualität
- Etikettenbreite: 62mm
- Rollenlänge: 15,24m
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Anwendung: | für Brother Etikettendrucker | Bruttogewicht: | 0.24 kg | Etikettenbreite: | 62 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Haftklebung: | permanent | Marke: | Brother | Material: | Folie | Packungsinhalt: | 1 Rolle | Rollenlänge: | 15,24 m |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, brother beschriftungsbänder schwarz auf farblos, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten brother, 22113, DK, DK-22113, DK-Etiketten, DK22113, DKEtiketten, Etikett, Etiketten, Folienetiketten |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,15* | ab € 37,76* | € 49,94* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,50* | ab € 38,27* | € 50,05* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 38,35* | € 50,05* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 4,50* | ab € 38,78* | € 50,93* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 41,15* | € 53,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 2,74334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|