Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BI_SCR1501170 Herst.-Nr.: CR1501170 EAN/GTIN: 5603750541516 |
| |
|
| | |
| - Schmaler eloxierter Aluminiumrahmen
- Die Ecken aus ABS-Harz Schwarz
- Stiftablage aus Aluminium kann in jeder Position einhängen
- Wandbefestigungsmaterial enthalten
- Trocken abwischbare Premium-Keramikoberfläche
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Bruttogewicht: | 22.48 kg | Eckenfarbe: | schwarz | magnethaftend: | ja | Marke: | Bi-Silque | Produktbreite: | 240 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 240cm x 120cm, magnet board, magnetboard whiteboard, Magenttafel, Slimboard, Wendetafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,55* | € 347,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 284,49128* | € 348,00128* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 291,36* | € 356,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 296,65* | € 373,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,64* | € 393,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|