Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office Maya Emaillierte Whiteboard mit Aluminiumrahmen 120 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office Maya Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 120x120cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 120x120cm Vorderansicht
Bi-Office Maya Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 120x120cm Linksansicht
Bi-Office Maya Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 120x120cm Detailansicht
Bi-Office Maya Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 120x120cm Rechtansicht
Artikel-Nr.:
     C2644-CR1701170
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     CR1701170
EAN/GTIN:
     5603750541776
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard 120x150cm aluminiumrahme...
Bi-Office Maya Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 120x120cm

Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit schlichtem, aber ansprechendem Design stehen in zahlreiche Varianten und Kombinationen zur Wahl.

  • Schmaler, eloxierter Aluminiumrahmen
  • Die Ecken aus ABS-Harz Schwarz
  • Stiftablage aus Aluminium kann in jeder Position einhängen
  • Wandbefestigungsmaterial enthalten
  • Trocken abwischbare Premium-Keramikoberfläche
Weitere Informationen:
Größe:
120x120 cm
Oberfläche:
Emailliert
Magnetisch:
Ja
Rahmen:
Aluminium
Garantie:
25 Jahre auf die Tafeloberfläche
Befestigungsmaterial:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, whiteboard 120 x 120 cm, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
CR0801170
ab € 98,98*
Ähnlich
Bi-silque
CR0901170
ab € 128,11*
Ähnlich
Bi-silque
CR1001170
ab € 172,30*
Ähnlich
Bi-silque
CR1201170
ab € 172,86278*
Ähnlich
Bi-silque
CR1101170
ab € 147,64*
Ähnlich
Bi-silque
CR1301170
ab € 138,75736*
Ähnlich
Bi-silque
CR1501170
ab € 282,85128*
Ähnlich
Bi-silque
CR0601170
ab € 36,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.