Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2644-CR1501170 Herst.-Nr.: CR1501170 EAN/GTIN: 5603750541516 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Maya Emaillierte Tafel mit Aluminiumrahmen 240x120cm Die einfachen und unkomplizierten Produkte dieser Linie zählen zu den vielseitigsten Whiteboards auf dem Markt. Die Tafeln mit schlichtem, aber ansprechendem Design stehen in zahlreiche Varianten und Kombinationen zur Wahl. - Schmaler, eloxierter Aluminiumrahmen
- Die Ecken aus ABS-Harz Schwarz
- Stiftablage aus Aluminium kann in jeder Position einhängen
- Wandbefestigungsmaterial enthalten
- Trocken abwischbare Premium-Keramikoberfläche
Weitere Informationen: | | Größe: | 240x120 cm | Oberfläche: | Emailliert | Magnetisch: | Ja | Rahmen: | Aluminium | Garantie: | 25 Jahre auf die Tafeloberfläche | Befestigungsmaterial: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 240cm x 120cm, magnet board, magnetboard whiteboard, weißwandtafel, Tafel, Bi-Office Tafel, Bi-Office Whiteboard, Bi-Office weißwandtafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,56* | € 347,86* | | | | Lager 2644 | | | | | | € 5,00* | ab € 284,09128* | € 347,87128* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 290,40* | € 357,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,87* | € 373,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,12* | € 393,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2644 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2644 | | Versand: Lager 2644 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|