Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVERL4761REV10 Herst.-Nr.: L4761REV-10 EAN/GTIN: 4004182617632 |
| |
|
| | |
| - Ordnerrücken-Etiketten
- 192x61 mm
- auf DIN A4 Bogen
- weiß
- 10 Blatt / 40 Etiketten
- zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER
- absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint
- für schmale und breite Steh- und Hängeordner
- in kurzer oder langer Ausführung
- haften sicher und sind rückstandsfrei wiederablösbar
- für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz...)
Weitere Informationen: | | bedruckt: | nein | Besonderheiten: | geeignet für Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella | Bruttogewicht: | 0.163 kg | Etikettenbreite: | 61 mm | Etikettenhöhe: | 192 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 120 Etiketten | selbstklebend: | ablö | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, wiederablösbare Etiketten, avery ordneretikett weiß selbstklebend, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, aufkleber, etikett, etiketten, klebeetiketten, label, labels, orderrücken, ordneraufkleber, ordneretiketten, ordnerrücken, ordnerrückenschilder, rückenschilder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,76* | € 5,89* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,76* | € 5,90* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,68* | € 5,99* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,92* | € 6,12* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 4,02* | € 6,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,376* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|