Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ZWEL4761REV10 Herst.-Nr.: L4761REV-10 EAN/GTIN: 4004182617632 |
| | |
|
| | |
| Die weißen, ablösbaren Ordner-Etiketten L4761REV-10 im Format 61 x 192 mm (breit/kurz) kleben sicher auf allen gängigen breiten Standard Ordnern und lassen sich rückstandslos wieder ablösen. Dank innovativer Technologie können Sie sich auf einen ultrapräzisen Druckereinzug und staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Die Etiketten sind für alle gängigen Inkjet-, Laser-, Farblaser-Drucker und Kopierer geeignet. Sie sind besonders blickdicht und decken so alte Beschriftungen zuverlässig und sauber ab. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | 192 x 61 mm | Ausführung: | kurz/breit | Anreißer (Online): | Ordner-Etiketten, wiederblösbar, 61 x 192 mm, weiß, bedruckbar, 40 Stück | Aufzählung (Online): | Einzelformat: 61 x 192 mm Inhalt: 40 Etiketten / 10 Bogen Druckertyp: Inkjet, Laser s/w, Farblaser Software Code: L4761 Hafteigenschaft: permanent Farbe: weiß Material: Papier Produkteigenschaft: blickdicht Geeignet für: breite Ordner (kurz), Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken Format: A4 Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht, Made in Germany Auszeichnung: TÜV-zertifiziert | Kurzbeschreibung (Online): | Rückenschildetiketten 62 x 192 mm, weiß, kurz/breit, Inkjet,Laser s/w, Farblaser, ablösbar, 10 Blatt = 40 Etiketten | Langbeschreibung (Online): | Die weißen, ablösbaren Ordner-Etiketten L4761REV-10 im Format 61 x 192 mm (breit/kurz) kleben sicher auf allen gängigen breiten Standard Ordnern und lassen sich rückstandslos wieder ablösen. Dank innovativer Technologie können Sie sich auf einen ultrapräzisen Druckereinzug und staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Die Etiketten sind für alle gängigen Inkjet-, Laser-, Farblaser-Drucker und Kopierer geeignet. Sie sind besonders blickdicht und decken so alte Beschriftungen zuverlässig und sauber ab. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, wiederablösbare Etiketten, ordneretikett kurz/breit sk weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Rückenschilder, Ordnerrückenschilder, Ordner-Rückenschilder, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerschilder, Ordner-Schilder, Kleberückenschilder, Klebe-Rückenschilder |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,67* | € 5,74* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,59* | € 5,76* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,75* | € 5,92* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,92* | € 6,13* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 4,01* | € 6,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,359* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|