Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4761REV-10 Herst.-Nr.: L4761REV-10 EAN/GTIN: 4004182617632 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Ordnerrückenetiketten 192x61 mm, 10 Bögen (= 40 Etiketten), kurz, weiß, wiederablösbar, für z.B. Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella, MultiPrint - Zum Kennenlernen als 10 Blatt Packung zum speziellen Probierpreis
- Haften sicher und sind rückstandsfrei wiederablösbar
- Absolut blickdicht zum zuverlässigen Abdecken alter Beschriftungen
- Garantiert staufreier Druckerdurchlauf – keine Klebstoffablagerungen im Drucker
- Kostenlose Vorlagen und Software auf www.avery-zweckform.eu/print
Die weißen, wiederablösbaren Ordner-Etiketten L4761REV-10 im Format 61x192mm (kurz) von AVERY ZWECKFORM kleben sicher auf allen gängigen schmalen Standard Ordnern wie z.B. Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz und Bene und lassen sich rückstandslos wieder ablösen. 40 Ordneretiketten auf 10 Bogen. Zum Kennenlernen gibt es die Etiketten in der kleinen 10 Blatt Packung zum speziellen Probierpreis, damit Sie sich von der Avery Zweckform Markenqualität überzeugen können. Die Ordnerrücken-Etiketten sind besonders blickdicht und decken so alte Beschriftungen und Etiketten zuverlässig und sauber ab. Sie sind umweltfreundlich, FSC® zertifiziert und chlorfrei gebleicht. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Gestalten und bedrucken Sie Ihre Ordnerrücken schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery-zweckform.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Farb-/Laser- und Inkjetdrucker und Kopierer. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 Bögen = 40 Etiketten | Farbe: | weiß | Format: | 192 x 61 mm | geeignet: | für z.B. Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella | Besonderheit: | wiederablösbar | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, wiederablösbare Etiketten, ordneretikett kurz/breit sk weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, etiketten, aufkleber, etikett, orderrücken, klebeetiketten, labels, ordnerrücken bedrucken, ordnerrücken beschriften, ordneretiketten, rückenschilder, ordner beschriften, ordner etiketten, orderrücken etiketten, ordnerrücken aufkleber, ordneraufkleber, et |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,75* | € 5,91* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,74* | € 5,92* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,90* | € 6,14* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 4,01* | € 6,28* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,90* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,375* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|