Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Ordner-Etiketten L4761REV-10 61 x 192mm Papier Weiß Wiederablösbar 40St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S016851
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4761REV-10
EAN/GTIN:
     4004182617632
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Perfekt für die Ordnerbeschriftung im Home Office! Die weißen, ablösbaren Ordner-Etiketten L4761REV-10 im Format 61 x 192 mm (breit/kurz) von AVERY ZWECKFORM kleben sicher auf allen gängigen breiten Standard-Ordnern wie z.B. Leitz, Elba, Falken, Biella, Mehle, Herlitz und Bene und lassen sich rückstandslos wieder ablösen. Dank innovativer Technologie können Sie sich auf einen ultrapräzisen Druckereinzug und absolut staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Die Etiketten sind für alle gängigen Laser- und Inkjet-Druckern geeignet. Der problemlose Etikettendruck auf Laser-Druckern wurde sogar vom TÜV SÜD getestet und bestätigt. 40 Ordner-Etiketten auf 10 Bogen. Die Etiketten sind besonders blickdicht und decken so alte Beschriftungen und Etiketten zuverlässig und sauber ab. Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber ganz einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten-Vorlagen im Design & Print Online Designer oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen.Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Das Obermaterial dieser chlorfrei gebleichten Etiketten wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt. Made in Germany.
Features:
Weiße Papier-Etiketten mit zuverlässiger Klebkraft. Ablösbar. 100% blickdicht
Präziser Druckereinzug und garantiert staufrei dank innovativer ultragrip-Technologie
Umweltfreundlich: FSC®-zertifiziertes Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, Made in Germany
Perfekt für die Anwendung im Home Office. Passend für alle gängigen breiten Ordner/kurz (61x192 mm), u.a. Leitz, Elba, Falken
Für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet. Problemloser Druckerdurchlauf auf Laser von TÜV SÜD bestätigt
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Geeignet für:
Tintenstrahldrucker + Laserdrucker + Farblaserdrucker + Kopierer + Farbkopierer + Handbesc
Form:
Rechteckig + abgerundete Ecken
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
blickdicht:
Ja
Papierformat:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
192 mm
Anwendung:
Ordner beschriften + Ordnen + Organisieren + Ablegen
Haftung:
Wiederablösbar
Etiketten-Breite:
61 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
61 x 192 mm
Produkt-Art:
Ordner-Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,76*
€ 5,88*
9 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,75*
€ 5,90*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,90*
€ 6,12*
2 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,03*
€ 6,26*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,88*
€ 6,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,39* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.