Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutelklammer rund Gr. 4 7x23mm vermessingt VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Musterbeutelklammer rund Gr. 4 7x23mm vermessingt VE=100 Stück
Musterbeutelklammer rund Gr. 4 7x23mm vermessingt VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO341
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     341
EAN/GTIN:
     4007735003418
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
  • Musterbeutelklammer Rundkopf
  • vermessingt
  • No 4
  • Schenkellänge: 23mm
  • Kopfdurchmesser: 7mm
  • Verpackungsart/ inhalt Dose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung des Kopfes:
Rundkopf
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
messing
Form:
rund
Länge:
23 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Musterklammer, Verschlussklammer, Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, alco musterbeutelklammern, musterbeutel klammern, musterbeutelklammern 7/23, Klammer, Klemme, Musterbeutel, Musterbeutelklemme, Musterklemme, Rundkopfklammer, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 2,51*
3 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 2,73*
1
€ 7,95*
ab € 1,65*
€ 2,75*
2 Tage
30
1
€ 5,49*
ab € 2,37*
€ 3,75*
4 Tage
225
25
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,018* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
350
ab € 15,73*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
30001255
ab € 55,38*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401027
ab € 41,49*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401057
ab € 18,23*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401137
ab € 25,89*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401177
ab € 59,38*
Zubehör
ALCO Albert
320
ab € 9,23*
Zubehör
ALCO Albert
351
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.