Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutelklammer rund Gr. 2 7x15mm vermessingt VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Musterbeutelklammer rund Gr. 2 7x15mm vermessingt VE=1000 Stück
Musterbeutelklammer rund Gr. 2 7x15mm vermessingt VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO320
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     320
EAN/GTIN:
     4007735003203
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
  • Musterbeutelklammer Rundkopf
  • Stahl beschichtet
  • Größe: 2
  • Kopfgröße (Durchmesser): 7mm
  • Schenkellänge: 12mm
  • Farbe: Messing
  • Packungsart/ inhalt 1000 Dose
Weitere Informationen:
Ausführung des Kopfes:
Rundkopf
Durchmesser:
7 mm
Farbe:
messing
Form:
rund
Länge:
15 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Musterklammer, Verschlussklammer, Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, alco musterbeutelklammern, musterbeutel klammern, Klammer, Klemme, Musterbeutel, Musterbeutelklemme, Musterklemme, Rundkopfklammer, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
350
ab € 15,73*
Zubehör
ALCO Albert
351
ab € 1,85*
Zubehör
ALCO Albert
00341
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.