Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutelklammer, aus Eisen vermessingt, 25 mm, No. 5, 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Musterbeutelklammer, aus Eisen vermessingt, 25 mm, No. 5, 1000 Stück
Musterbeutelklammer, aus Eisen vermessingt, 25 mm, No. 5, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     C1027-350
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     350
EAN/GTIN:
     4007735003500
Suchbegriffe:
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
Musterklammer
Verschlussklammer
Aus Eisen, vermessingt. Rundkopfklammer mit abgerundeten Schenkeln. Verpackung: Pappschachtel mit 1000 Stück. Größe: No. 5. Schenkellänge: 25 mm. Kopfdurchmesser: 8,5 mm.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Schenkel
Hersteller-Name:
Albert & Co
Durchmesser des Kopfes:
8,5
Produkttypbezeichnung:
Rundkopfklammer
Artikelbezeichnung:
Musterbeutelklammer
Ausführung des Kopfes:
Rundkopf
Ausführung des Inhalts (Packung):
1000
Werkstoff:
Eisen vermessingt
GTIN:
4007735003500
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Herstellerartikelnummer:
350
Länge des Schenkels:
25
Produkt-Typbezeichnung:
Rundkopfklammer
Ausführung des Inhalts der Packung:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01573* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,21*
€ 27,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,14*
€ 27,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,74*
€ 24,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.