Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutelklammer rund Gr. 5 8,5x25mm vermessingt VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Musterbeutelklammer rund Gr. 5 8,5x25mm vermessingt VE=100 Stück
Musterbeutelklammer rund Gr. 5 8,5x25mm vermessingt VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO351
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     351
EAN/GTIN:
     4007735003517
Suchbegriffe:
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
Musterklammer
Verschlussklammer
  • Musterbeutelklammern Rundkopf
  • vermessingt
  • No 5
  • Schenkellänge: 25mm
  • Kopfdurchmesser: 8,5mm
  • Verpackungsart/ inhalt Dose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung des Kopfes:
Rundkopf
Durchmesser:
8.5 mm
Farbe:
messing
Form:
rund
Länge:
25 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, alco musterbeutelklammern, musterbeutel klammern, musterbeutelklammer 25mm, Klammer, Klemme, Musterbeutel, Musterbeutelklemme, Musterklemme, Rundkopfklammer, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 2,80*
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 3,10*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,35*
€ 5,38*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
350
ab € 15,73*
Zubehör
ALCO Albert
320
ab € 9,25*
Zubehör
ALCO Albert
00341
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.