Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Musterbeutelklammer 341 7x23mm Rundkopf 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/038/a007038a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/038/a007038a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-162086100
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     341
EAN/GTIN:
     4007735003418
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
ALCO Musterbeutelklammer Rundkopf 7 x 23 mm (Ø x L) Stahl, beschichtet messing 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Ausführung des Kopfes:
Rundkopf
Maße:
7 x 23 mm (Ø x L)
Werkstoff:
Stahl, beschichtet
Ausführung des Behälters:
Dose
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
messing
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Musterbeutelklammer
Weitere Suchbegriffe: Musterklammer, Verschlussklammer, Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, alco musterbeutelklammern, musterbeutel klammern, musterbeutelklammern 7/23, Flachkopfklammern, Heftklammern, Klammern, Musterbeutel, Musterbeutelklammern, Musterbeutelverschluss, Musterbeutelverschlüsse, Musterbeutelzubehöre, Schenkelklammern, Versandbeutelklammern, Verschlussklammern
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,80*
€ 2,51*
3 Tage
188
1
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,71*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,73*
€ 2,86*
2 Tage
30
1
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 3,75*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,67*
€ 4,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0173* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
350
ab € 15,61*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
30001255
ab € 55,46*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
30001256
ab € 58,54*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401027
ab € 35,03*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401057
ab € 18,24*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401177
ab € 51,05*
Zubehör
ALCO Albert
320
ab € 9,29*
Zubehör
ALCO Albert
351
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.