Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS18-10006 Herst.-Nr.: BS18-10006 EAN/GTIN: 4017538078773 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Klettverschlussband 19mm, schwarz, 3m
· Das Klettverschluß-Band besteht aus einem Band mit Filz-Seite und einem weiteren Band mit einer Haken-Seite. · Ideal geeignet um Kabel zusammen zu binden. · Kann mit der Schere auf jede beliebige Länge gekürtzt werden. · Länge: 3 Meter · Breite: 19mm · Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 3m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klettverschluss schwarz 1 stueck, klett band, klettband schwarz, Klettverschlussband, Klett-Verschlussband, wiederverwendbare Kabelbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 2,19* | € 3,25* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,24* | € 3,32* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,15* | € 4,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,63* | € 23,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|