Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS18-10008 Kabelbinder Hook & loop cable tie Nylon, Polyester Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS18-10008 Kabelbinder Hook & loop cable tie Nylon, Polyester Schwarz 1 Stück(e)
shiverpeaks BS18-10008 Kabelbinder Hook & loop cable tie Nylon, Polyester Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91345867
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS18-10008
EAN/GTIN:
     4017538078377
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
14 mm
Merkmale
Typ
Hook & loop cable tie
Material
Nylon, Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS18-10005
ab € 1,04*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS18-10006
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.