Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS18-10006 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon, Polyester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS18-10006 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon, Polyester Schwarz
shiverpeaks BS18-10006 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon, Polyester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85271196
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS18-10006
EAN/GTIN:
     4017538078773
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
19 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Nylon, Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS18-10005
ab € 1,04*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS18-10008
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.