Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband, Nylon/Polyester, (L x B) 3 m x 19 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettband, Nylon/Polyester, (L x B) 3 m x 19 mm, schwarz
Klettband, Nylon/Polyester, (L x B) 3 m x 19 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H1076
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS18-10006
EAN/GTIN:
     4017538078773
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Lieferung als Rolle mit 3 m Länge, Klettband, BS18-10006, shiverpeaks Das BS18-10006 besteht aus einem Band mit einer Filzseite und einem weiteren Band mit einer Hakenseite. Dieses Produkt ist ideal zum Zusammenbinden von Kabeln und kann mit einer Schere auf jede beliebige Länge gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Länge:
3 m
Material:
Nylon/Polyester
UV-beständig:
Nein
Verschluss lösbar:
Nein
Chemikalienbeständig:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klettverschluss schwarz 1 stueck, klett band, klettband schwarz, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelbinder, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Kabelklett-Halteband, Klettkabelhalteband, Befestigungsklettband, Klettbefestigungsband, Kletthalteband, Klettverschlussbänder, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1654
€ 4,50*
ab € 2,19*
€ 3,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,32*
€ 5,50*
ab € 2,15*
€ 4,05*
€ 3,50*
ab € 17,63*
€ 23,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS18-10005
ab € 1,04*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS18-10008
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.