Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS18-10005 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon, Polyester Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS18-10005 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon, Polyester Schwarz 1 Stück(e)
shiverpeaks BS18-10005 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon, Polyester Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92664054
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS18-10005
EAN/GTIN:
     4017538078735
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
shiverpeaks®-BASIC-S--Klettverschlussband 19mm, schwarz, 1m · Das Klettverschluß-Band besteht aus einem Band mit Filz-Seite und einem weiteren Band mit einer Haken-Seite. · Ideal geeignet um Kabel zusammen zu binden. · Kann mit der Schere auf jede beliebige Länge gekürtzt werden. · Länge: 1 Meter · Breite: 19mm · Farbe schwarz · Material: Nylon & Polyester · Farbe: schwarz · Breite: 19,0mm · Länge: 1,0m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
19 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Nylon, Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS18-10006
ab € 2,15*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS18-10008
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.