Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI D-Stecker (micro), vergoldete Kontakte, ULTRA HD, 3D, HEAC, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI D-Stecker (micro), vergoldete Kontakte, ULTRA HD, 3D, HEAC, 3,0m
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI D-Stecker (micro), vergoldete Kontakte, ULTRA HD, 3D, HEAC, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-77473-3
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77473-3
EAN/GTIN:
     4017538052933
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf typ-d 3m
hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI D-Stecker (micro), vergoldete Kontakte, ULTRA HD, 3D, HEAC, 3,0m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP D Stecker
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabelaufbau: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
· Übertragungsstandards: 4K, UHD, 3D
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: HDMI A-Stecker/HDMI D-Stecker micro, HDMI-Micro HDMI Kabel, Micro HDMI D-Stecker, HDMI -Micro Konverterkabel, Micro-HDMI-A Adapterkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
44
€ 4,50*
ab € 4,50*
€ 6,90*
€ 3,50*
ab € 26,90*
€ 37,33*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.