Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Speed Micro HDMI Kabel mit Ethernet schwarz - Länge: 3.0 m (77473-3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI D-Stecker (micro), vergoldete Kontakte, ULTRA HD, 3D, HEAC, 3,0m
HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI D-Stecker (micro), vergoldete Kontakte, ULTRA HD, 3D, HEAC, 3,0m
Artikel-Nr.:
     2753I-5942561
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     77473-3
EAN/GTIN:
     4017538052933
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf typ-d 3m
hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi
High Speed Micro HDMI Kabel mit Ethernet schwarz - Länge: 3.0 m (77473-3)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: hdmi, 77473, 774733, shiverpeaks, micro, s/conn, maximum, connectivity, anschlußkabelhdmi, astecker, dstecker, vergoldete, kontakte, ultra, heac, high, speed, kabel, ethernet, schwarz, länge:, sconn, anschlukabelhdmi, lnge, conn, anschlußkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 4,50*
ab € 4,53*
€ 6,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,93*
€ 37,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.